| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-11.112.301 Herst.-Nr.: 11.112.301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Glänzend grau 5kg Anwendung: - für leichte bis mittlere Beanspruchung in gewerblichen und industriellen Anlagen aller Art
- kleinere Läger ohne Staplerverkehr
- Betriebsstätten
- Werkstätten
- Ausstellungsräume und -hallen
- Lebensmittelindustrie
- Molkereien, Brauereien, Bäckereien, Metzgereien, Zerlegebetriebe, Schlachthöfe
Beschreibung: - 2-Komponenten-Epoxidharzsystem
- bestehend aus Epoxidharz und Härter
- auf Wasserbasis (lösemittelfrei)
Eigenschaften - sehr einfach zu verarbeiten, keine Fachkenntnisse erforderlich
- selbstglättend nach dem Auftragen mit der Farbrolle
- hervorragende Haftung auf Beton-, Stein- und Holzböden
- auch auf bereits beschichteten Untergründen anwendbar (mehrschichtfähig)
- einschichtig bei leichter Beanspruchung ausreichend
- schafft eine attraktive seidenmatte Oberfläche
- strapazierfähig und langlebig
- staubfrei
- undurchlässig
- geruchsarm
- sehr gut zu reinigen
- widerstandsfähig gegen Öl, Kraft- und Schmierstoffe sowie Löse- und Reinigungsmittel
- chemikalienresistent gegen verdünnte Säuren, Basen, Salz- und Zuckerlösungen
- weitgehend bakterienresistent
- steigert den Härtegrad von Betonböden
- kann auf Frischbeton bereits 7 Tage nach dem Gießen aufgetragen werden
- Grundierung (DMD-16.200.001) erforderlich
- Verbrauch 5kg für 30-40qm
- vollständige chemische Aushärtezeit 7 Tage
- Verlegebedingung trocken, sauber, staub- und fettfrei
- Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung maximal 90 Minuten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | Härtezeit (abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit): | 24-36 h | begehbar und wiederbeschichtbar nach: | 12 h | Verlegetemperatur: | von +10 bis +30 °C | Inhalt: | 5 kg | Farbe: | grau | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spachtelmasse, Epoxidreparatur, Epoxid, 2-Komponenten, Epoxidharz, Betonreparatursystem, Asphaltreparatursystem, Fließspachtel, Bodenbeschichtung |
| | |
| |