| |
|
| Artikel-Nr.: 874-BO-550027 Herst.-Nr.: 550027 EAN/GTIN: 4020684045131 |
| | |
|
| | |
| GN-Blech GNE 1/1-65 mit glattem Rand, granit-emailliert , 65mm Tiefe , 8 Liter BRATEN, BRÄUNEN, BACKEN, PRÄSENTIEREN
- Gastronorm-Bleche aus Edelstahl mit glattem Rand eignen sich perfekt für die Speisenpräsentation bei Büfetts oder in Ausgabestationen
- Sehr gute Wärmeübertragung
- Spezielle Oberfläche für Bräunung von oben und unten
- Extrem glatte Oberfläche für einfache Reinigung
- Ideal für den Kombidämpfer
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 530 x 325 mm | Lichte Weite: | 501 x 296 mm | Tiefe: | 65 mm | Inhalt: | 8 Liter | Material: | Stahlblech granit-emailliert |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,33* | € 59,45* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 46,81* | € 60,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 49,03* | € 62,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 55,41* | € 70,79* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,11* | € 75,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|