Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60768 Herst.-Nr.: 60768 EAN/GTIN: 4011160607684 |
| |
|
| | |
| MIXO Energiewürfel Energiewürfel IV DAT +Kabeleinführung mit Schraubverschluss und Kette mit Karabinerhaken. Die Stromversorgung »von oben« für Werkstätten, Hobbyraum und Schulen. Energiewürfel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, anschlussfertig verdrahtet. Spritzwassergeschützt.Für Leitungen mit Durchmesser: 5×2,5 mm² – 5×4 mm².Mit praktischem Vielzweckhaken.4 CEE-Steckdosen 16 A, 400 V, 5-poligSchutzklasse IP44 - Geeignet für Gewerbe / Baustelle.Druckluftanschluss mit 1 x Eingang NW7,2 und 2 x Abgang NW7,2Datenanschluss 2×RJ 45 Cat 6 IP 67Mit Kette und Karabinerhaken für einfaches Aufhängen.Qualität Made in Germany Weitere Informationen: | | Sicherheit: | DIN VDE 0620 - 2005:4, IEC 60309, CE | Gewicht: | 1,8kg | Einsatzbereich: | Gewerbe, Baustelle | Durchmesser Anschlussleitung: | 5x2,5mm2 - 5x4mm2 | Ausgang Schuko: | nein | Ausgang CEE: | 3x 16A / 400V, 5-polig | Druckluft: | 1x Eingang 1/2", 2x Abgang 1/2" |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, Energie, Druckluft, CAT, CAT-Dose, Stromversorgung, Verteiler, Steckdose, Steckdosen-Verteiler, Stromverteiler, Druckluftverteiler, Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktsteckdose, CEE-Dose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 202,15* | € 236,56* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,53* | € 250,39* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 213,50* | € 262,62* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,28* | € 281,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|