Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MIXO Typ 4 DAT+ Energiewürfel 3xCEE 16A 1x Daten 1x Druckluft IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-60768
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60768
EAN/GTIN:
     4011160607684
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

MIXO Energiewürfel mit Druckluft- und Datenanschluss

  • Stromquelle: Die Ideale Stromversorgung von oben: Der Hängewürfel ist mit 3 CEE-Buchsen (5-polig, 400 V, 16 A), Datenanschluss 2 RJ45 Cat. 6 IP 67 und einen Druckluft-Anschluss ausgestattet
  • Anschluss: Der Energieversorger eignet sich für Leitungen mit dem Durchmesser 5x2,5 mm² – 5x4 mm². Anschlussfertig verdrahtet.
  • Design: Das Gehäuse besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff und hat einen praktischen Vielzweckhaken an der Seite. Dank Kette und Karabinerhaken kann der Stromverteiler einfach und schnell aufgehängt werden
  • Anwendung: Der MIXO-Stromverteiler entspricht der Schutzart IP44. Ideal für Baustellen, Gewerbe und Außenbereiche geeignet. Smartes Strom-Management auch für Werkstätten, Hobbyräume und Schulen
  • geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1,4 kg
Anzahl Datenanschluss:
1 Stück
Anzahl Druckluftanschluss:
1 Stück
Anzahl CEE 16A:
3 Stück
Für Leitungsdurchmesser:
5x2,5 mm² bis 5x4mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
1
€ 6,70*
ab € 202,30*
€ 232,79*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,23*
€ 246,11*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 213,29*
€ 258,36*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 233,09*
€ 266,94*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,77*
€ 277,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60764
ab € 196,03*
Ähnlich
as - Schwabe
60766
ab € 198,06*
Ähnlich
as - Schwabe
60781
ab € 220,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.