Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60733 Herst.-Nr.: 60733 EAN/GTIN: 4011160607332 |
| |
|
| | |
| Energiewürfel II - aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- anschlussfertig verdrahtet
- Spritzwassergeschützt
- einseitig mit praktischem Vielzweckhaken
- Die Stromversorgung "von oben" für Werkstätten, Hobbyraum und Schulen
- mit Aufhängevorrichtung
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Gewerbe, Baustelle | Durchmesser Anschlussleitung: | 5x1,5mm2 - 5x2,5mm2 | Ausgang Schuko: | 4 Steckdosen, 230V / 16A | Ausgang CEE: | 1x 16A / 400V, 5-polig | Druckluft: | nein |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, Energie, Druckluft, CAT, CAT-Dose, Stromversorgung, Verteiler, Steckdose, Steckdosen-Verteiler, Stromverteiler, Druckluftverteiler, Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktsteckdose, CEE-Dose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 53,02* | € 67,12* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,67* | € 71,60* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,41* | € 75,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,38* | € 80,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,79* | € 81,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|