Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MIXO Typ 3 Energiewürfel 2x Schuko 2X CEE 16A anschlussfertig IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60735
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60735
EAN/GTIN:
     4011160607356
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

MIXO Energiewürfel

  • Stromquelle: Die perfekte Stromversorgung von oben: Der Hängewürfel ist mit zwei Schutzkontakt-Dosen (230 V, 16 A) & zwei CEE-Buchsen (5-polig, 400 V, 16 A) ausgestattet
  • Anschluss: Der Energieversorger eignet sich für Leitungen mit dem Durchmesser 5x2,5 mm² – 5x4 mm². Anschlussfertig verdrahtet.
  • Design: Das Gehäuse besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat einen praktischen Vielzweckhaken an der Seite. Dank der Kette inkl. Karabinerhaken kann der Stromverteiler einfach & schnell aufgehängt werden
  • Anwendungsgebiet: Der MIXO-Stromverteiler entspricht der Schutzart IP44.
  • Perfekt für Baustellen, Gewerbe & Außenbereiche geeignet. Smartes Strom-Management auch für Werkstätten, Hobbyräume & Schulen
  • geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1,3 kg
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2 Stück
Anzahl CEE 16A:
2 Stück
Für Leitungsdurchmesser:
5x2,5 mm² bis 5x4mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60731
ab € 50,29*
Ähnlich
as - Schwabe
60733
ab € 52,98*
Ähnlich
as - Schwabe
60737
ab € 57,85*
Ähnlich
as - Schwabe
60739
ab € 72,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.