Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-fach-Verteilersteckdose, 10 m leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-60672
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60672
EAN/GTIN:
     4011160606724
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Schlauchleitung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

4-fach Verteilersteckdose H07RN-F 3G1,5 / 10m, schwarz - as-schwabe

  • robuste Ausführung
  • Öse zum Aufhängen
  • selbstschließende Sicherheitsklappdeckel
  • Schutzkontaktstecker
  • verpackt im Polybeutel
  • leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1,5 / 230V/16A
  • geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4, CE
  • Schutzart: IP 44

Verwendung:

  • Außenbereich
  • ZUR KURZFRISTIGEN VERWENDUNG IM FREIEN
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4kg
Eingang 16A, ca. 11kW:
1 CEE-Stecker 400V / 16A, 5-polig, 6h
Ausgang:
1 CEE-Kupplung 400V / 16A, 5-polig, 6h
Länge:
25m

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,44*
€ 42,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,71*
€ 49,59*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60439
ab € 4,87*
Ähnlich
as - Schwabe
60435
ab € 7,21*
Ähnlich
as - Schwabe
60436
ab € 8,88*
Ähnlich
as - Schwabe
10829
ab € 104,02*
Ähnlich
as - Schwabe
90403
ab € 7,43*
Ähnlich
as - Schwabe
90400
ab € 6,91*
Ähnlich
as - Schwabe
12232
ab € 60,88*
Ähnlich
as - Schwabe
90251
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.