Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 4-fach-Verteilersteckdose #60672


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as-Schwabe 60672 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau
as-Schwabe 60672 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau
as-Schwabe 60672 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     6922-18378-D44-60672
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60672
EAN/GTIN:
     4011160606724
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Schlauchleitung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
4-fach-Verteilersteckdose 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel 10 m leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker im Polybeutel mit Etikett 230V / 16A / max. 3500W - Außenbereich IP44 -
Weitere Informationen:
Maße (LxBxH):
22 x 22 x 10 cm
Ursprungsland:
China
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,30*
€ 42,53*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 49,54*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60439
ab € 4,86*
Ähnlich
as - Schwabe
60435
ab € 7,21*
Ähnlich
as - Schwabe
60436
ab € 8,90*
Ähnlich
as - Schwabe
10829
ab € 103,59*
Ähnlich
as - Schwabe
90403
ab € 7,43*
Ähnlich
as - Schwabe
90400
ab € 6,91*
Ähnlich
as - Schwabe
12232
ab € 60,79*
Ähnlich
as - Schwabe
90251
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.