Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-60430 Herst.-Nr.: 60430 EAN/GTIN: 4011160604300 |
| |
|
| | |
| CEE-Wanddose, 16A, 5-polig, 6h - as schwabe - Gehäuse aus Polyamid
- schlagfest
- mit Schraubanschlüssen
- Leistung: 400V / 16A
- Schutzart: IP44
- geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0620-1
- geeignet für Gewerbe und Baustelle
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP44 | Sicherheit: | geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, IEC 309 | max. Stromzufuhr: | 400 V | Anzahl der Pole: | 5 | Uhrzeitstellung des Schutzkontaktes: | 6 h | Gewicht: | 0,3 kg | Einsatzbereich: | Gewerbe, Baustelle |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 6,70* | € 9,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,48* | € 10,89* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 7,15* | € 11,05* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 7,21* | € 11,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 13,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|