Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60430 60430 CEE Wandsteckdose 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857941-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60430
EAN/GTIN:
     4011160604300
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
AS Schwabe 60430 60430 CEE Wandsteckdose 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE-Wanddose

CEE Wandsteckdose mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid
mit Schraubanschlüssen
bis max. 2,5mm²
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
400V/16A/5-polig/6h

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 15 cm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Polzahl: 5 · weitere Zulassungen, Normen: Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1; IEC 60309

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 7.5 x 10 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Produktabmessung, Länge:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
7.5 cm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Belastbarkeit (max.):
16 A
Farbe:
weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
weitere Zulassungen, Normen:
Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1; IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee wanddose, cee wanddose 16a, AS Schwabe, 60430, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
198
1
€ 6,70*
ab € 6,71*
€ 9,44*
1
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 10,98*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 7,16*
€ 11,15*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,22*
€ 11,26*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60578
ab € 8,39*
Ähnlich
as - Schwabe
60579
ab € 10,57*
Ähnlich
as - Schwabe
60432
ab € 7,61*
Ähnlich
as - Schwabe
60434
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.