Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SAMSUNG-Chip Rund-Leuchte 20W anthrazit 1680Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung_4
Artikel-Nr.:
     874-AS-56731
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     56731
EAN/GTIN:
     4011160567315
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
  • mit Polycarbonat-Diffusor
  • speziell entwickelte Original SAMSUNG SMD LED: Lebensdauer über 30.000 Stunden
  • mit 2 Leitungseinführungen für Leitungen bis 3G1,5
  • Energieeffizienzklasse: A
  • Schlagfestigkeit: IK10
  • Anschluss: 230 V/50 Hz
  • IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt
  • IP 44
  • 220 - 240V, 50 - 60Hz
  • Lichtfarbe 4000K
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,75 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip65, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, Aussen, Garten, Rundleuchte, Aussenleuchte, Wandleuchte, Keller, Wandlampe, Aussenlampe, Hof
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 39,01*
    € 52,13*
    7 Tage
    75
    € 7,90*
    ab € 40,15*
    € 53,59*
    Lager 874
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 46,43*
    € 65,59*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,59*
    € 78,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,04*
    € 75,02
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 61,57*
    € 73,27
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 60,49*
    € 71,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,00*
    € 69,02
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 56,95*
    € 67,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,40*
    € 65,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,64*
    € 62,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    56111
    ab € 5,01*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    56112
    ab € 5,01*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    56770
    ab € 26,00*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    56721
    ab € 34,24*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    56720
    ab € 34,44*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    56771
    ab € 25,91*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    56730
    ab € 38,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.