Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe LED-OVAL-Leuchte 7W, weiß #56770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung_5
Artikel-Nr.:
     6922-18378-D44-56770
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     56770
EAN/GTIN:
     4011160567704
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Ovalleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
LED-OVAL-Leuchte 7W, weiß Alu-Gehäuse mit Polycarbonat-Diffusor 7W SAMSUNG LED-CHIP mit 2 Leitungseinführungen Energieeffizienzklasse: A Lichtstrom: ca. 680Lm Farbtemperatur: 4000K Lebensdauer LED-Chip >30.000h Schlagfestigkeit: IK10 230V/50Hz IP65
Weitere Informationen:
Maße (LxBxH):
17,5 x 9 x 4,6 cm
Ursprungsland:
China
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 37,02*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 41,77*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
56111
ab € 5,01*
Ähnlich
as - Schwabe
56112
ab € 5,01*
Ähnlich
as - Schwabe
56721
ab € 34,45*
Ähnlich
as - Schwabe
56720
ab € 34,41*
Ähnlich
as - Schwabe
56771
ab € 25,93*
Ähnlich
as - Schwabe
56731
ab € 38,96*
Ähnlich
as - Schwabe
56730
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.