Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-46407 Herst.-Nr.: 46407 EAN/GTIN: 4011160464072 |
| |
|
| | |
| Speziell entwickelte Original SAMSUNG SMD LED Extrem schmales, verstärktes Aluminiumdruckgehäuse in modernem Design Strahler schwenk und arretierbar Sicherheitsglas austauschbar Extra große Kabeleinführung aus Metall für Leitungen bis max. 3G1,5 Bewegungsmelder mit Erfassungsbereich von 120° und1 bis 8 Meter Dauerschaltung oder regelbar von 10 Sekunden bis 8 Minuten Dämmerungs- und Empfindlichkeitsschalter regelbar Abstrahlwinkel LED: 120° Anschluss: 230V / 50-60Hz IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschütztSicherheit Verwendung Technische Daten Geprüft nach DIN EN 60598-1220 - 240V, 50 - 60Hz Lichtfarbe 4000K Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 48,32* | € 61,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,14* | € 69,93* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,37* | € 70,55* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,68* | € 70,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,03* | € 71,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|