Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe LED Strahler Bewegungsmelder 50W 5.000lm 10cm Anschlussadapter IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46408
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46408
EAN/GTIN:
     4011160464089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Strahler

CHIP-LED Strahler mit Bewegungsmelder

  • Extrem schmal und dünn, Abstrahlwinkel von 120°
  • Schutzklasse IP 44 - für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • 50 W - ca. 4.250 Lumen, Farbtemperatur 4.000K
  • Große Kabeleinführung für Kabel bis max. 3G1, 5
  • Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse mit austauschbarem Sicherheitsglas
  • geprüft nach DIN EN 60598-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
5.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
50 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
10 cm
Leitungstyp:
H05RN-F
Sensorreichweite:
8 m
Erfassungswinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, automatik-schalter 360°, automatik schalter, as schwabe bewegungsmelder, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46416
ab € 22,40*
Ähnlich
as - Schwabe
46407
ab € 48,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.