Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-45460 Herst.-Nr.: 45460 EAN/GTIN: 4011160454608 |
| |
|
| | |
| Als PRCD-S (Portable Residual Current Device-Safety) werden ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtungen mit Schutzleitererkennung bzw. Schutzleiterüberwachung bezeichnet. Sie dienen dem Schutz von Personen vor Elektrounfällen und werden wie ein Verlängerungskabel zwischen einen elektrischen Verbraucher, z. B. ein Elektrowerkzeug, und eine Steckdose angeschlossen. 2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5 Baustellenleitung aus Polyurethan mit Schutzkontaktstecker mit PRCD-S Personenschutz-Zwischenschalter (Artikelnummer 45305) 230 V, 16 A, max. 3.500 W IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt Weitere Informationen: | | Technische Daten: | 231 V, 16 A, max. 3.500 W | Sicherheit: | Geprüft nach: DIN VDE 0661:1988-04 , DIN EN 50525-2 , DIN VDE 0621 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 1,5m 16a, stromverlängerungskabel 1,5m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, PRCD-S-Personenschutzverlängerung, Baustellen-Verlängerungskabel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Stromverlängerungskabel; Verlängerungskabel; Verlängerungsschnur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 174,67* | € 212,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,40* | € 225,87* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 184,26* | € 235,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 188,47* | € 252,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|