Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe PRCD-S 3-fach Verlängerungsleitung 2x1,5m 230V H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-45460
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45460
EAN/GTIN:
     4011160454608
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung

PRCD-S Verlängerungsleitung

  • Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen. Der PRCD-S bietet somit zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen und ist von der Berufsgenossenschaft zugelassen.
  • Der mobile Personenschutzschalter mit Verlängerungsleitung (2x1,5m H07BQ-FG 3G2,5) und Mehrfachverteiler verfügt über eine Unterspannungslösung. Diese verhindert das selbständige Einschalten von Geräten nach einem Stromausfall.
  • Material: Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung. Baustellenleitung in Signalfarbe orange. Bemessungsfehlerstrom 30 mA
  • Leistung: 230 V, 16 A, max. 3.500 W, Auslösezeit ist kleiner als 30 ms, Schutzkontaktstecker und 3-fach Kupplung mit Schutzklappe
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 x 1,5 m
Material:
Polyurethan
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Kabelfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 1,5m 16a, stromverlängerungskabel 1,5m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Personenschutz, Stromschlag, Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, prcd, prcd-s, PRCD Schutzkontaktstecker, PRCD Verlängerung, Adapterleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 174,67*
€ 212,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,40*
€ 225,87*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 184,26*
€ 235,30*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 188,47*
€ 252,62*
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45458
ab € 152,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.