Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-45416 Herst.-Nr.: 45416 EAN/GTIN: 4011160454165 |
| |
|
| | |
| Eingang: CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig Eingang: CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig 2 m H07RN-F 5G2,5 schwere Gummischlauchleitung Ausgang: 4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig Absicherung: 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, Typ A 1x Schutzleiterüberwachungsmodul robustes Vollgummigehäuse Abmessungen (LxBxH): 400x400x330 mm Gewicht: 7,9 kg IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschütztEingang: CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,9kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,86* | € 523,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,31* | € 537,79* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 475,96* | € 553,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,00* | € 571,97* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,20* | € 625,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|