Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRCD-S-Personenschutz 5G2,5, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PRCD-S-Personenschutz 5G2,5, 2 m
PRCD-S-Personenschutz 5G2,5, 2 m
PRCD-S-Personenschutz 5G2,5, 2 m - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-as-45416
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45416
EAN/GTIN:
     4011160454165
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler

Einsatzbereich:

  • für Baustellen und Gewerbe geeignet

Produktbeschreibung:

  • Differenzstromschutzeinrichtung
  • Unterspannungsauslösung
  • Schutzleitererkennung und -überwachung
  • Fremdspannungserkennung
  • erkkent die Spannung auf dem Schutzleiter
  • LED leuchtet wenn Schutzleiterüberwachung aktiv

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • 2 x CEE-Steckdose 400 V / 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln
  • Ausgang:
    • 4 x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen

Produktdaten:

  • Bemessungsfehlstrom: 30 mA
  • Absicherung: FI 40 A / 30 mA

Sicherheit:

  • IP 44
  • entspricht BGI 608
  • geprüft nach:
    • VDE 0661.1988-04
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
5
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
2 m
Leistung:
10000 Watt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0661:1988-04
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 / 400 Volt
Typ:
Baustellen-Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: as - schwabe baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, as-Schwabe, Personenschutz, PRCD, PRCD Kabeltrommel, PRCD Zwischenschalter, PRCD Zwischenstecker, PRCD-S, PRCD-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 452,42*
€ 523,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,23*
€ 538,18*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,11*
€ 553,46*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 495,39*
€ 572,46*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,70*
€ 626,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,18*
€ 745,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,93*
€ 727,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,26*
€ 679,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,08*
€ 643,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 512,59*
€ 609,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,70*
€ 579,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.