Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-45305 Herst.-Nr.: 45305 EAN/GTIN: 4011160453052 |
| |
|
| | |
| PRCD-S Personenschutz Zwischenschalter zur eigenen Montage an die Zuleitung- Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen.
- Der PRCD-S bietet somit zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen und ist von der Berufsgenossenschaft zugelassen.
- ACHTUNG: Die Einschalttaste des PRCD-S muss mit bloßer Hand betätigt werden, damit die Schutzfunktion einsetzt. Nicht mit Handschuhen benutzen!
- Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- Auslösezeit kleiner als 30 ms
- IP55: staub- und strahlwassergeschützt
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W
Weitere Informationen: | | Sicherheit: | Geprüft nach: DIN VDE 0661:1988-04 | Technische Daten: | 230 V, 16 A, max. 3.500 W |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Zwischenschalter, Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, verlängerungskabel 16a, PRCD Zwischenschalter; Zwischenschalter; Baustellen-Verlängerungskabel; Stromverlängerungskabel; Verlängerungskabel; Verlängerungsschnur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 146,51* | € 179,47* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,96* | € 193,90* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 155,01* | € 198,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,14* | € 206,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 157,28* | € 211,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|