Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-45305 Herst.-Nr.: 45305 EAN/GTIN: 4011160453052 |
| |
|
| | |
| PRCD-S Personenschutz-Zwischenschalter zur eigene Montage an die Zuleitung. Produktbeschreibung: - ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtungen mit Schutzleitererkennung bzw. Schutzleiterüberwachung
- dienen dem Schutz von Personen vor Elektrounfällen
- werden wie ein Verlängerungskabel zwischen einen elektrischen Verbraucher, z. B. ein Elektrowerkzeug, und eine Steckdose angeschlossen
- Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen. Der PRCD-S bietet somit zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen und ist von der Berufsgenossenschaft zugelassen.
- ACHTUNG: Die Einschalttaste des PRCD-S muss mit bloßer Hand betätigt werden, damit die Schutzfunktion einsetzt. Nicht mit Handschuhen benutzen!
- Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung
Technische Daten: - Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- Auslösezeit kleiner als 30 ms
- IP55: staub- und strahlwassergeschützt
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W
Einsatzbereich: - für den Einsatz im Innenbereich
- für den Einsatz im Außenbereich
- für den Einsatz auf der Baustelle
Sicherheit: - geprüft nach DIN VDE 0661:1988-04
Weitere Informationen: | | Leistung: | 3500 Watt | Norm DIN: | DIN VDE 0661:1988-04 | Schutzklasse: | IP 55 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Zwischenschalter, Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, verlängerungskabel 16a, as-Schwabe, Personenschutz, PRCD, PRCD Kabeltrommel, PRCD-S, PRCD-Stecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 146,47* | € 179,68* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,28* | € 193,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,66* | € 198,05* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,11* | € 206,27* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 157,38* | € 211,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|