Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Regalwelt Schwerlastregal XXL, 200x160x60 cm (HxBxT), granit-struktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHULTE Regalwelt Schwerlastregal XXL, 200x160x60 cm (HxBxT), granit-struktur
SCHULTE Regalwelt Schwerlastregal XXL, 200x160x60 cm (HxBxT), granit-struktur
Artikel-Nr.:
     8725-R4042-05-17-PEFC
Hersteller:
     SCHULTE Regalwelt
Herst.-Nr.:
     R4042-05-17-PEFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal tiefe 60cm
PERFEKT VERSTAUT

Sie sind auf der Suche nach einem Schwerlastregal, welches Ihnen viel Platz f r schwere Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Dann liegen Sie mit diesem Schwerlastregal von SCHULTE Regalwelt genau richtig. Bestehend aus hochwertigem Stahl bietet Ihnen die Rahmenkonstruktion dieses robusten Regals die erforderliche Stabilit t f r eine vielseitige Anwendung

STECKSYSTEM MIT EINFACHER AUFBAUTECHNIK

Das Schwerlastregal berzeugt durch eine einfache Montage. Das raffinierte Stecksystem erm glicht einen schnellen und werkzeuglosen Aufbau, ohne aufwendiges Schrauben. Ein Gummihammer kann optional helfen.

ROBUSTE HOLZB DEN

F r Ihre Sicherheit wurde dieses Regal nach der Regel der Berufsgenossenschaft BGR 234 auf doppelte Traglast getestet. Die angegebene Traglast gilt f r gleichm ige Verteilung der Last und bei Befestigung des Regals an der Wand.

MADE IN GERMANY

Unsere Regale werden ohne chemische Zusatzstoffe oder Weichmacher nach streng berwachten Richtlinien in Deutschland produziert. So k nnen wir eine gleichbleibende, hohe und langlebige Qualit t gew hrleisten.

Besondere Merkmale

  • Anzahl Holzb den: 5
  • Traglast pro Ebene: 250 Kg
  • H he = 200 cm
  • Breite = 160 cm
  • Tiefe = 60 cm
  • Farbe: granit
Weitere Informationen:
Farbe:
granit-struktur
H he:
180 cm
Breite:
160 cm
Tiefe:
60 cm
Anzahl B den:
5 St ck
Traglast pro Boden:
250 kg
Gesamtfeldlast:
1250 kg
Montageart:
Stecksystem
Herstellung:
Made in Germany
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.