Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8724-32642-ECK Herst.-Nr.: 32642-ECK EAN/GTIN: 4004514241450 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • Eckregal mit Aufhängekonsole bestehend aus den Feldern A + B • alle MULTIplus150 Fachböden des Eckregalfeldes A werden mit Längenriegeln ausgesteift • Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe • optimale Ausnutzung Ihrer Lagerräume • schneller Aufbau durch ein faches Stecken der Ebenen • belastbar bis 150 kg pro Boden • Feldlasten bei Eckregal bis 1,6 Tonnen • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar Beschreibung Stecksystem-Eckregale zur optimalen Nutzung der gesamten Lagerfläche Mit Stecksystem-Eckregalen von SCHULTE Lagertechnik wird Ihre komplette Grundfläche zur Lagerfläche. Die Montage der Regalfelder mit Aufhängekonsolen ermöglicht einen problemlosen Zugriff bis in die Ecken der Fachbodenregale hinein. Das Stecksystem-Eckregal wird standardgemäß mit den besonders effizienten MULTIplus150-Fachböden für Fachlasten bis 150 kg pro Boden geliefert. • effiziente Nutzung der gesamten Lagerfläche bis in die Ecke Bei Eckregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Eckregal Feld A: Nennlänge + 60 mm Eckregal Feld B: Nennlänge + Tiefe Feld A + 48 mm Anbauregal Feld C: Nennlänge +6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 3000.00 mm | Feldlast: | 1200.00 kg | Anzahl der Regalböden: | 14.00 | Art der Aussteifung: | Längenriegel 7 Ebenen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,24* | € 520,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,59* | € 523,40* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,29* | € 548,11* | | | | Lager 8724 | | | | | | Frei Haus | ab € 473,81* | € 548,81* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 491,43* | € 573,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8724 | | Versand: Lager 8724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,50* | | ab € 52,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|