Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutmulde 600 x 1000 mm (T x B), verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schüttgutmulde 600 x 1000 mm (T x B), verzinkt
Schüttgutmulde 600 x 1000 mm (T x B), verzinkt
Schüttgutmulde 600 x 1000 mm (T x B), verzinkt
Artikel-Nr.:
     8724-16223
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16223
EAN/GTIN:
     4004514212429
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Aufsatzmulde Lagerregal
Lagerregalaufsatzmulde
Produktmerkmale • für MULTIplus-Fachböden • Schüttgutmulden bestehend aus: Vorder- und Hinterleiste, 2 Seitenteile (ohne Trennbleche) • zur Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut • Schüttgutmulden werden auf die Fachböden gestellt • Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm • Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur optimalen Aufteilung des Schüttgutes möglich • Unterteilung alle 50 mm möglich • pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich • verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Schüttgutmulde, multiplus regal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,09*
€ 43,35*
Lager 8724
50
1
€ 9,50*
ab € 31,88*
€ 43,57*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,43*
€ 45,77*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,92*
€ 46,18*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8724
Versand: Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16220-A
ab € 5,53*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16221-A
ab € 5,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16222-A
ab € 5,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16223-A
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.