Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PIG
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PIG
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PIG
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PIG
Artikel-Nr.:
     223-8283465
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953487003
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PIG

Stützenfuß PI
• Feuerverzinkt

Befestigung: Stabdübel Ø 8,0 mm
Löcher: Ø 8,5 mm

ETA-07/0285
Weitere Informationen:
A:
90 mm
B:
60 mm
C:
110 mm
D:
260 mm
E:
20 mm
F:
-- mm
T:
8,0 mm
Lager:
E/D/E
Lochdurchmesser:
8,5 mm
SST-Nr.:
PIG
Vorteile:
Aufnahme von Zug-, Druck- und Horizontalkräften
Lastwerte:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Zulassung:
Ja
Befestigung:
Beton
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge Dolle:
260 mm
ETA-Bewertung:
ETA-07/0285
Höhe Schwert:
110 mm
Breite Schwert:
70 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Güte Werkstoff:
S 235 JR
Anwendungsbereich:
Leichtbauten
Durchmesser Dolle:
20 mm
Anzahl Stabdübelloch:
4 St.
Breite Pfostenauflage:
90 mm
Länge Pfostenauflage:
60 mm
Befestigung des Pfosten:
Stabdübel
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e07/0285
Materialstärke Schwert:
8 mm
Schichtdicke Oberfläche:
55 µm
Lochdurchmesser Stabdübel:
8.5 mm
Materialstärke Pfostenauflage:
10 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Beton
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 40,351*
€ 46,501*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 199,83*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 181,55*
€ 215,89*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 229,37*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 215,75*
€ 229,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,501*
€ 55,33619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,871*
€ 53,39649
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,351*
€ 48,01769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 465,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.