Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 870-5013656422237 Herst.-Nr.: 5013656422237 EAN/GTIN: 5013656422237 |
| |
|
| | |
| Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Senkkopf hell-verzinkt; 6x9x17mm; HP 250 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 6x9x17mm HP | Material/Güte: | St | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 250 Stück | Durchmesser: | 6 mm | Durchmesser 1: | 9 mm | Länge: | 17 mm | Nietbare Materialstärke: | 1,5-4,5 mm | d x d1 x L: | 6x9x17 mm | D 2: | 12 mm | Lochdurchmesser: | 9,1 mm | D1: | 9 mm | k: | 1,5 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/2934/000/ 6,0/ 9,0/ 17,0/01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmuttern |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | € 5,00* | ab € 0,13926* | € 0,16726* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,16842* | € 0,19842* | | | | | 16 Tage | | | 250 | | € 4,79* | ab € 0,16943* | € 0,19943* | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 5,95* | ab € 0,17673* | € 0,20673* | | | | Lager 870 | | | | 250 | | € 8,50* | ab € 0,3062* | € 0,3562* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 870 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 89,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 870 | | Versand: Lager 870 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|