Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M6x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M6x12mm HP
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M6x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325019015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325019015
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8; galv. verzinkt; M6x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12mm HP
ISO:
10642
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
12 mm
b:
8 mm
d:
6 mm
dk:
13,4 mm
k:
3,72 mm
SW:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0321/001/ 6,0/ 12/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,11*
€ 22,02*
€ 5,00*
ab € 19,85*
€ 26,94*
€ 3,90*
ab € 22,55*
€ 30,20*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.