Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M6x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M6x12mm HP
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M6x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325019015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325019015
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8; galv. verzinkt; M6x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12mm HP
ISO:
10642
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
12 mm
b:
8 mm
d:
6 mm
dk:
13,4 mm
k:
3,72 mm
SW:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0321/001/ 6,0/ 12/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.