Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6-kant 08.8 0321/001/01 6x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M6x12mm HP
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M6x12mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88865716
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0321/001/01 6x12
EAN/GTIN:
     4044325019015
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschraube ISO 10642 Innen-6-kant 08.8 0321/001/01 6x12

Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 8.8 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 5x12 8.8, din 7991, iso 10642 8.8, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,03*
€ 21,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,94*
€ 26,57*
€ 3,90*
ab € 22,59*
€ 29,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.