Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 2,9x9,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 2,9x9,5mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H zn 2,9x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303833639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303833639
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H; galv. verzinkt; 2,9x9,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x9,5mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
9,5 mm
d:
2,9 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/1,9 mm
dp max.:
2,3 mm
dk:
5,5 mm
k:
1,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6064/001/ 2,9/ 9,5/ /01
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
2000
€ 8,50*
ab € 0,00448*
€ 0,00649*
1 Tag
1353
1000
€ 5,90*
ab € 0,0168*
€ 0,0231*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00649*
€ 0,00772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00614*
€ 0,00731
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00587*
€ 0,00699
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00565*
€ 0,00672
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0054*
€ 0,00643
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00448*
€ 0,00533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 12,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.