Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 5x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 5x30mm HP
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303498647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498647
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid ( Nylon ); 5x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x30mm HP
Material/Güte:
Pe
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
d:
5 mm
l:
30 mm
Bohrdurchmesser:
5 mm
Bohrtiefe:
35 mm
Befestigungshöhe:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6618/000/ 5,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 5x30, nageldübel, nageldübel n5x50, JD-Nageldübel, Dübel, WST Polyamid ( Nylon )
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 7,13*
€ 5,46*
ab € 8,49*
€ 11,87*
€ 3,90*
ab € 9,67*
€ 13,43*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.