Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 5x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 5x30mm HP
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid ( Nylon ) 5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303498647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498647
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
JD-Nageldübel Senkkopf Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid ( Nylon ); 5x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x30mm HP
Material/Güte:
Pe
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
d:
5 mm
l:
30 mm
Bohrdurchmesser:
5 mm
Bohrtiefe:
35 mm
Befestigungshöhe:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6618/000/ 5,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 5x30, nageldübel, nageldübel n5x50, JD-Nageldübel, Dübel, WST Polyamid ( Nylon )
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.