Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3,5x12mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3,5x12mm IV
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3,5x12mm IV
Artikel-Nr.:
     870-4026303026598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303026598
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
blau verzinkt spanplattenschraube
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z; galv. verzinkt; 3,5x12mm; IV 3.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x12mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
3000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
12 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k ­:
2,5 mm
Kreuzschlitz Z:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1135/001/ 3,5/ 12/ /05
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube dresselhaus, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,97*
€ 20,31*
€ 5,46*
ab € 17,91*
€ 24,24*
€ 3,90*
ab € 20,34*
€ 27,48*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.