Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 3,5x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 3,5x12
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 3,5x12
Artikel-Nr.:
     3517A-58868213
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/001/05 3,5x12
EAN/GTIN:
     4026303026598
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
blau verzinkt spanplattenschraube

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 3,5x12

JD-79 Spanpl.-schraube Pan-Head-Z galv. verzinkt IV 3000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,91*
€ 20,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,85*
€ 24,12*
€ 3,90*
ab € 20,46*
€ 27,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.