Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3,5x12mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3,5x12mm IV
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z zn 3,5x12mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4026303026598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303026598
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
blau verzinkt spanplattenschraube
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z; galv. verzinkt; 3,5x12mm; IV 3.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x12mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
3000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
12 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k ­:
2,5 mm
Kreuzschlitz Z:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1135/001/ 3,5/ 12/ /05
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube stahl, JD-79 Spanpl.-Schrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.