Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3x25mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081300223
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081300223
EAN/GTIN:
     4007081300223
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 3x25mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x25mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
3 mm
Länge:
25 mm
Nietbare Materialstärke:
17,0-22,0 mm
Scherkraft N (kp):
700 (71) kp
D 1:
3 mm
D 2:
6,5 mm
Lochdurchmesser:
3,1 mm
d:
1,8 mm
k:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 3,0/ 25/ /01
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07665*
€ 0,10915*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,00*
€ 24,85*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,535*
€ 24,855*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,315*
€ 26,4525*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 23,745*
€ 31,555*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,555*
€ 37,55045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,535*
€ 30,38665
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,845*
€ 29,56555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,955*
€ 28,50645
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,745*
€ 28,25655
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.