Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3x16mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 3x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081300193
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081300193
EAN/GTIN:
     4007081300193
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 3x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x16mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
3 mm
Länge:
16 mm
Nietbare Materialstärke:
11,0-13,0 mm
Scherkraft N (kp):
700 (71) kp
D 1:
3 mm
D 2:
6,5 mm
Lochdurchmesser:
3,1 mm
d:
1,8 mm
k:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 3,0/ 16/ /01
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
1000
€ 6,90*
ab € 0,03654*
€ 0,04654*
4 Tage
2100
500
€ 4,30*
ab € 0,03855*
€ 0,05016*
2 Tage
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,03868*
€ 0,05034*
2 Tage
2000
500
€ 7,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0519*
Lager 870
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0581*
€ 0,0728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.