Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3 x16 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3 x16 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 3 x16 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592594
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454023
EAN/GTIN:
     4007081300193
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3 mm
Nietschaftlänge:
16 mm
Nietbare Materialstärke min:
11 mm
Nietbare Materialstärke max:
13 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454023
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, din 7337 3x16, blindniete ohne norm, blindniet din 7337 gesipa, 7337, 93240316, Akku-Nietpistole, ALU, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, DIN7337, Flachrundkopf, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029111, Standard, Standard,
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
1000
€ 6,90*
ab € 0,03674*
€ 0,04634*
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,03709*
€ 0,04699*
5 Tage
2100
500
€ 4,30*
ab € 0,03835*
€ 0,05016*
Lager 6C8MS
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,03878*
€ 0,05034*
2 Tage
2500
500
€ 7,90*
ab € 0,0405*
€ 0,052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05034*
€ 0,0599
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04984*
€ 0,05931
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04854*
€ 0,05776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04785*
€ 0,05694
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04736*
€ 0,05636
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04508*
€ 0,05365
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04348*
€ 0,05174
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,03878*
€ 0,04615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.