Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 2,4x4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 2,4x4mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 2,4x4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081300018
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081300018
EAN/GTIN:
     4007081300018
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 2,4x4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,4x4mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
2,4 mm
Länge:
4 mm
Nietbare Materialstärke:
0,5-1,5 mm
Scherkraft N (kp):
350 (35) kp
D 1:
2,4 mm
D 2:
5,0 mm
Lochdurchmesser:
2,5 mm
d:
1,5 mm
k:
0,55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 2,4/ 4/ /01
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16000
1000
€ 6,90*
ab € 0,02123*
€ 0,02683*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 4,79*
ab € 0,02135*
€ 0,02725*
4 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,02212*
€ 0,02858*
4 Tage
unbekannt
1000
€ 5,95*
ab € 0,02413*
€ 0,03063*
Lager 870
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,0333*
€ 0,0414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.