Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 2,4x 4 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 2,4x 4 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 2,4x 4 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-164529
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454019
EAN/GTIN:
     4007081300018
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
2,4 mm
Nietschaftlänge:
4 mm
Nietbare Materialstärke min:
0,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
1,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454019
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, iso 15977 2,4x4, blindniete din en iso 15977, gesipa mehrbereichsblindniete, 7337, 93242404, ALU, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, DIN7337, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, Standard
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11000
1000
€ 6,90*
ab € 0,02103*
€ 0,02693*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,02145*
€ 0,02725*
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,02202*
€ 0,02868*
2 Tage
unbekannt
1000
€ 5,95*
ab € 0,02423*
€ 0,03063*
1000
€ 4,90*
ab € 0,02217*
€ 0,03084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02693*
€ 0,03205
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02653*
€ 0,03157
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02573*
€ 0,03062
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02493*
€ 0,02967
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02353*
€ 0,028
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02103*
€ 0,02503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.