Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M3x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M3x6mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796904240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796904240
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H; galv. verzinkt; M3x6mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x6mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
d:
3 mm
dk:
5,5 mm
k:
1,65 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Kernlochdurchmesser:
2,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6111/001/ 3,0/ 6/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,84*
€ 25,64*
€ 5,46*
ab € 85,84*
€ 106,22*
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 110,42*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.