Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Schneidschraube m.Senkk. galv.verz. 6111/001/01 3x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M3x6mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     6012B-48876980
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6111/001/01 3x6
EAN/GTIN:
     4001796904240
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube

Gewinde-Schneidschraube m.Senkk. galv.verz. 6111/001/01 3x6

Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge:
6 mm
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,94*
€ 25,44*
€ 5,46*
ab € 86,62*
€ 106,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 110,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,36*
€ 131,3284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,70*
€ 129,353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,02*
€ 124,9738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,96*
€ 122,5224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,08*
€ 115,5252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 89,66*
€ 106,6954
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.