Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x30mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796741166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796741166
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M16x30mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x30mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
30 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
24 mm
k:
10 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 16,0/ 30/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,075*
€ 33,265*
€ 5,46*
ab € 36,14*
€ 46,83*
€ 3,90*
ab € 37,05*
€ 47,76*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,265*
€ 39,58535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,535*
€ 38,71665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,035*
€ 36,93165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,955*
€ 35,64645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,955*
€ 34,45645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,075*
€ 29,83925
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.