Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x30mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796741166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796741166
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M16x30mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x30mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
30 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
24 mm
k:
10 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 16,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,105*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,415*
€ 39,76385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,705*
€ 38,91895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,175*
€ 37,09825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,085*
€ 35,80115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,105*
€ 34,63495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,105*
€ 29,87495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.