Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 16x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x30mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M16x30mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88854941
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/000/01 16x30
EAN/GTIN:
     4001796741166
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 16x30

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,135*
€ 33,395*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,31*
€ 47,15*
€ 3,90*
ab € 36,77*
€ 48,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,15*
€ 56,1085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,69*
€ 55,5611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,95*
€ 52,3005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,62*
€ 49,5278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.