Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M24x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M24x40mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M24x40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796723490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796723490
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M24x40mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x40mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
40 mm
d:
24 mm
b:
60 mm
dk:
36 mm
ds:
24 mm
k:
24 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 24,0/ 40/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,625*
€ 45,065*
€ 5,46*
ab € 52,45*
€ 67,13*
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 68,43*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,065*
€ 53,62735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,165*
€ 52,55635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,795*
€ 49,73605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,605*
€ 48,31995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,715*
€ 47,26085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,625*
€ 41,20375
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.