Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M24x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M24x40mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M24x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796723490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796723490
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M24x40mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x40mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
40 mm
d:
24 mm
b:
60 mm
dk:
36 mm
ds:
24 mm
k:
24 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 24,0/ 40/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,565*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,775*
€ 54,47225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,345*
€ 53,96055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,015*
€ 51,18785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,955*
€ 49,92645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,565*
€ 49,46235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.