Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x38mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x38mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x38mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796635267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796635267
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 3,5x38mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x38mm HP
DIN:
7982
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
38 mm
d:
3,5 mm
dk:
7,3 mm
k:
2,35 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3416/000/ 3,5/ 38,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,09*
€ 20,64*
€ 5,46*
ab € 24,23*
€ 32,23*
Frei Haus
ab € 27,32*
€ 36,11*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.