Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschraube Kreuzschlitz H, A2 3416/000/01 3,5x38


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Blechschraube Kreuzschlitz H, A2 3416/000/01 3,5x38
Senk-Blechschraube Kreuzschlitz H, A2 3416/000/01 3,5x38
Artikel-Nr.:
     6012-28864999
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3416/000/01 3,5x38
EAN/GTIN:
     4001796635267
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050

Senk-Blechschraube Kreuzschlitz H, A2 3416/000/01 3,5x38

Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Senkkopf
Gewindedurchmesser:
3,5 mm
Länge:
38 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Spitze:
ja
Selbstbohrend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,13*
€ 20,60*
€ 5,46*
ab € 24,22*
€ 32,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,30*
€ 35,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.