Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x13mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x13mm KP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x13mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796633379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796633379
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 2,9x13mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x13mm KP
DIN:
7981
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
13 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,6 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3414/000/ 2,9/ 13,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 1,96*
€ 5,46*
ab € 1,64*
€ 2,44*
€ 3,90*
ab € 1,86*
€ 2,76*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.