Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M5x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M5x35mm HP
DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M5x35mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796624032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796624032
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966; Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H; M5x35mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x35mm HP
DIN:
966
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
35 mm
d:
5 mm
dk:
9,2 mm
k:
2,5 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3379/000/ 5,0/ 35,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,87*
€ 26,64*
€ 5,46*
ab € 32,82*
€ 42,64*
€ 3,90*
ab € 33,44*
€ 43,48*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.